Beli conveyor belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100atribut:
- UNSPSC: 24101715
- KRISBOW Load ConveyorDeskripsi:-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosiatribut:
- Capacity (kg/m): 50
- Width Belt (mm): 600
- Speed (m/minute): 10-20
- Voltage (V): 220
- Voltage Frequency (Hz): 50
- SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipmentatribut:
- Belt: Rough top PVC Belt
- Frame Construction: Carbon steel
- Length (m): 3
- Width (mm): 500
- Height (mm): 700 ± 50
- Load Capacity (kg/m): 10
- Adjustable Speed (m/minute): 10-20
- Frequency (Hz): 50
- Power: 220V single phase or 380V three phase
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Plyatribut:
- UNSPSC: 24101715
- Non Brand Conveyor Belt Replacementatribut:
- Compatible for: FRM-980
- GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorDeskripsi:Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.atribut:
- Roller Diameter (cm): 5
- Max Load (kg/m): 50
- Voltage (V): 220/1P
- Height (cm): 60 to 80
- Speed (m/minute): 10 to 18
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 500
- Frame Width (mm): 540
- Frame Length (mm): 3000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 305x66x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 Urethaneatribut:
- UNSPSC: 24101715
- MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-2000 SeriesDeskripsi:Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.atribut:
- Frame thickness (mm): 34
- Belt Width (mm): 100
- Frame Width (mm): 140
- Frame Length (mm): 2000
- Drive Position: Center
- Frame Material: Aluminium
- Frequency (Hz): 50
- Maximal Load (L): 2500
- Model : G1
- Motor Output: C40
- Packing Dimension (cm): 214x40x20
- Phase: 3-Phased
- Speed Mode: Fixed
- Voltage (V): AC200
- HAKKO Conveyor beltatribut:
- Belt: Mesh
- Cell Spacing (mm): About 5
- All Star Belting Conveyor Beltatribut:
- Size (mm): 1330x6280
- Type: Sanding Big Square
- GETRA Gravity Conveyoratribut:
- Main Roller Diameter (cm): 5
- Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
- Max Load (kg/m): 50
- Material: Stainless Steel 201
- Frame Material: Carbon Steel Paint
- Conveyor Width (cm): 60
- Height (cm): 63-85
- Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
- Pitches Size (cm): 7.5
- Width (cm): 72.8
- BANDO SUNLINE General Purpose Belt SL-SY163 Series (1200mm)Deskripsi:Applications : Logistics and General Conveyance Applications Usage Examples : - Food - Baggage, boxes - Components, bulk - Lumber, plywood - Fibers - Paper - Gaming machines - Medical equipmentatribut:
- Length (mm): 1200
- Thickness (mm): 0.9
- Number of Plies: 1
- Material: Top: Polyurethane, Backside: Polyester
- Color: Top: White, Backside: White
- Profile: Top: Smooth and glossy, Backside: Impregnated
- Friction Coefficient: Top: 0.3, Backside: 0.15
- Applicable Operating Temperature (°C): -10 to +80
- Maximum Applicable Width (mm): 1200
- ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumDeskripsi:Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.atribut:
- Axle Shape: Round
- Axle Size (inch): 1/4
- Conveyor Roller Material: Aluminum
- Item: Replacement Roller
- Motorized: No
- Package Quantity: 1
- UNSPSC: 24101701
- POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Conveyor Material: S.S304 roll
- Length (cm): 100
- Height (cm): 65
- Width (cm): 55
- Maximum Weight Capacity (kg): 50
Daftar Harga conveyor belt Terbaru November 2026
| POWERPACK Paint Belt Conveyor | Rp11.999.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 | Rp279.900 |
| KRISBOW Load Conveyor | Rp149.999.900 |
| SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment | Rp99.999.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply | Rp209.900 |
| Non Brand Conveyor Belt Replacement | Rp509.900 |
| GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor | Rp58.999.900 |
| MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series | Rp42.999.900 |
| APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100 Urethane | Rp309.900 |
| MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-100-2000 Series | Rp34.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/r7P103852979-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)